Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Szemessaru 2,5mm2 D=4,4mm szigetelt SN009085 - 1492290000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru  2,5mm2 D=4,4mm szigetelt SN009085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118302172

Sonepar cikkszám

SN009085

Gyártói cikkszám

1492290000

Gyártói típuskód

KQI-M4/-2,5

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Szemessaru 2,5mm2 D=4,4mm szigetelt