Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 2,5mm2 D=4mm szigetelt GT08834 - 9200170000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru  2,5mm2 D=4mm szigetelt GT08834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - kék

  • Szigetelés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248409792

Sonepar cikkszám

GT08834

Gyártói cikkszám

9200170000

Gyártói típuskód

LIR 2,5M4 V

Névleges keresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

kék

Szigetelés:

egyéb

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 2,5mm2 D=4mm szigetelt