Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 2,5mm2 D=6,5mm szigetelt SN021330 - 1492320000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru  2,5mm2 D=6,5mm szigetelt SN021330

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118302417

Sonepar cikkszám

SN021330

Gyártói cikkszám

1492320000

Gyártói típuskód

KQI-M6/-2,5

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Kézi kapcsoló 40A BE/KI 4p mellső rögz lakatolható