WEIDMÜLLER - Szemessaru 25mm2 D=8,4mm szigeteletlen SN012604 - 1494140000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 25-25 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés - nincs
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118303872
Sonepar cikkszám
SN012604
Gyártói cikkszám
1494140000
Gyártói típuskód
KQN-M8/-25
Névleges keresztmetszet:
25-25 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés:
nincs
Anyag:
egyéb
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Leágazások száma:
0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Szemessaru 25mm2 D=8,4mm szigeteletlen