WEIDMÜLLER - Szemessaru 4-6mm2 D= 6mm szigetelt GT08835 - 9200250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés színe - sárga
Szigetelés - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248410071
Sonepar cikkszám
GT08835
Gyártói cikkszám
9200250000
Gyártói típuskód
LIR 6M6 V
Névleges keresztmetszet:
6-6 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés színe:
sárga
Szigetelés:
egyéb
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Felület:
ónozott
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 4-6mm2 D= 6mm szigetelt