Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 4-6mm2 D= 8mm szigetelt GT08836 - 9200260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru   4-6mm2 D= 8mm szigetelt GT08836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248410088

Sonepar cikkszám

GT08836

Gyártói cikkszám

9200260000

Gyártói típuskód

LIR 6M8 V

Névleges keresztmetszet:

6-6 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

egyéb

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 4-6mm2 D= 8mm szigetelt