Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 4-6mm2 D=10mm szigetelt GT78211 - 9200270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru   4-6mm2 D=10mm szigetelt GT78211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6-6 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410095

Sonepar cikkszám

GT78211

Gyártói cikkszám

9200270000

Gyártói típuskód

LIR 6M10 V

Névleges keresztmetszet:

6-6 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

egyéb

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 4-6mm2 D=10mm szigetelt