WEIDMÜLLER - Szenzor csatlakozó elosztó M12/M12 SN146218 - 1060730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Y-Adapter
Pólusszám - 4
Védettség (IP), szerelt - IP67
Névleges feszültség - 24 V
Névleges áram In - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248810192
Sonepar cikkszám
SN146218
Gyártói cikkszám
1060730000
Gyártói típuskód
SAI-Y-4S-M12/M12
Kivitel:
Y-Adapter
Pólusszám:
4
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Névleges feszültség:
24 V
Névleges áram In:
4 A
Érintkező kivitelezése:
férfi (apa) / női (anya)
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Szennyezési fokozat:
3
Érintkező felület anyaga:
arany
Szenzor csatlakozó elosztó M12/M12