Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szenzor kábel - 10m, anya, 4 pólus IP65 SN095706 - 1906401000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szenzor kábel - 10m, anya, 4 pólus IP65 SN095706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248529483

Sonepar cikkszám

SN095706

Gyártói cikkszám

1906401000

Gyártói típuskód

SAIL-M8BW-4L10U

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Igen

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

arany

Névleges feszültség:

24 V

Védettség (IP):

IP65

Átmeneti ellenállás:

0 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M8

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

M8

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Névleges áram In:

4 A

Szenzor kábel - 10m, anya, 4 pólus IP65