WEIDMÜLLER - Szerelő lap ( adapter ) KLBÜ-hez GT16577 - 0687900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 14 mm
Magasság - 50.2 mm
Mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190086459
Sonepar cikkszám
GT16577
Gyártói cikkszám
0687900000
Gyártói típuskód
FM 4/TS35
Szélesség:
14 mm
Magasság:
50.2 mm
Mélység:
7 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Szerelő lap ( adapter ) KLBÜ-hez