WEIDMÜLLER - Szerelő lap ( adapter ) KLBÜ-hez GT26292 - 0636800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 14 mm
Magasság - 50.2 mm
Mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190152949
Sonepar cikkszám
GT26292
Gyártói cikkszám
0636800000
Gyártói típuskód
FM 5/TS35
Szélesség:
14 mm
Magasság:
50.2 mm
Mélység:
7 mm
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Szerelő lap ( adapter ) KLBÜ-hez