WEIDMÜLLER - Szerelő lap ( adapter ) KLBÜ-hez GT26293 - 0636900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szélesség - 14 mm
Magasság - 50.2 mm
Mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190174019
Sonepar cikkszám
GT26293
Gyártói cikkszám
0636900000
Gyártói típuskód
FM 6/TS35
Anyag:
egyéb
Szélesség:
14 mm
Magasság:
50.2 mm
Mélység:
7 mm
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Szerelő lap ( adapter ) KLBÜ-hez