WEIDMÜLLER - Szerelőlap 234x237mm MP POK 8+11-hez GT61504 - 9510640000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 233 mm
Szélesség - 238 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190498283
Sonepar cikkszám
GT61504
Gyártói cikkszám
9510640000
Gyártói típuskód
POK MOPL 2525
Anyag:
acél
Magasság:
233 mm
Szélesség:
238 mm
Felület:
kezeletlen
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülék jelölő lap 15x45 mm fehér öntapadó 450db/csomag