Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerelőlap (H x Sz) 251 mm x 245 mm SN099117 - 2022190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelőlap (H x Sz) 251 mm x 245 mm SN099117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 251 mm

  • Szélesség - 245 mm

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099117

Gyártói cikkszám

2022190000

Gyártói típuskód

KTB MOPL 3030 MSZN H

Anyag:

acél

Magasság:

251 mm

Szélesség:

245 mm

Felület:

horganyzott

Szerelőlap (H x Sz) 251 mm x 245 mm