Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerelőlap (H x Sz) 345 mm x 239 mm SN099150 - 1193980000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelőlap (H x Sz) 345 mm x 239 mm SN099150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 345 mm

  • Szélesség - 239 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099150

Gyártói cikkszám

1193980000

Gyártói típuskód

KTB MOPL 4030 MSZN

Anyag:

acél

Magasság:

345 mm

Szélesség:

239 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Szerelőlap (H x Sz) 345 mm x 239 mm