Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerelőlap (H x Sz) 435 mm x 249 mm SN100354 - 9500960000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelőlap (H x Sz) 435 mm x 249 mm SN100354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 435 mm

  • Szélesség - 249 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100354

Gyártói cikkszám

9500960000

Gyártói típuskód

MP TBF 49/30

Anyag:

acél

Magasság:

435 mm

Szélesség:

249 mm

Szerelőlap (H x Sz) 435 mm x 249 mm