WEIDMÜLLER - Szerelősín C profil 32x15mm/2m acél sima G21770 - 0122800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 32 mm
Magasság - 33 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190066307
Sonepar cikkszám
G21770
Gyártói cikkszám
0122800000
Gyártói típuskód
TS 32X15 2M/ST/ZN
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
32 mm
Magasság:
33 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín C profil 32x15mm/2m acél sima