Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Szerelősín,nemesacél sima TS profil 32x 15mm/2m GT68513 - 0293220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín,nemesacél sima TS profil 32x 15mm/2m GT68513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - G-sín

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 32 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248014026

Sonepar cikkszám

GT68513

Gyártói cikkszám

0293220000

Gyártói típuskód

TS 32X15 2M/CRN

Kivitel:

G-sín

Anyag:

rozsdamentes acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

32 mm

Felület:

kezeletlen

Magasság:

33 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín,nemesacél sima TS profil 32x 15mm/2m