Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Szerelősín profil 35x7,5mm/2m Alu SN132343 - 0330800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín profil 35x7,5mm/2m Alu SN132343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - alumínium

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190100650

Sonepar cikkszám

SN132343

Gyártói cikkszám

0330800000

Gyártói típuskód

TS 35X7.5 2M/AL/BK

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

alumínium

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

kezeletlen

Magasság:

35 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Szerelősín profil 35x7,5mm/2m Alu