Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Szerelősín,rozsdamentes TS profil 35x 7,5mm/2m GT42092 - 1747350000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín,rozsdamentes TS profil 35x 7,5mm/2m GT42092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 35 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248003372

Sonepar cikkszám

GT42092

Gyártói cikkszám

1747350000

Gyártói típuskód

TS 35X7.5 2M/CRN

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

35 mm

Felület:

kezeletlen

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 390 x 4,8mm natúr