Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerelősín tartó mag 20mm furat M6 TS32/35 G11398 - 0101700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín tartó mag 20mm furat M6 TS32/35 G11398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő sarok

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 84 mm

  • Mélység - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190069254

Sonepar cikkszám

G11398

Gyártói cikkszám

0101700000

Gyártói típuskód

TST 2/M6

Tartozék fajtája:

rögzítő sarok

Szélesség:

18 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

20 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Szerelősín tartó mag 20mm furat M6 TS32/35