WEIDMÜLLER - Szerelősín tartó mag 48mm furat M6 ferde 30fok TS G19673 - 0164000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Szélesség - 18 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 48 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190095345
Sonepar cikkszám
G19673
Gyártói cikkszám
0164000000
Gyártói típuskód
TSTW 6/M6
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Szélesség:
18 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
48 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Szerelősín tartó mag 48mm furat M6 ferde 30fok TS