WEIDMÜLLER - Szerelősín tartóTS mag 48mm furat M5 ferde 35fok G19574 - 0178100000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 18 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 48 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190059651
Sonepar cikkszám
G19574
Gyártói cikkszám
0178100000
Gyártói típuskód
TSTW 5/M5
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
18 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
48 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Szerelősín tartóTS mag 48mm furat M5 ferde 35fok