Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerelősín tartóTS mag 48mm GT83675 - 1610110000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín tartóTS mag 48mm GT83675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő sarok

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 97 mm

  • Mélység - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190185305

Sonepar cikkszám

GT83675

Gyártói cikkszám

1610110000

Gyártói típuskód

TSTW D 4.3

Tartozék fajtája:

rögzítő sarok

Anyag:

egyéb

Szélesség:

18 mm

Magasság:

97 mm

Mélység:

48 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; WEIDMÜLLER ; Szerelősín tartóTS mag 48mm