WEIDMÜLLER - Szerelősín TS 32x15mm/2m, Alumínium, kezeletlen SN076768 - 0169300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 32 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190105167
Sonepar cikkszám
SN076768
Gyártói cikkszám
0169300000
Gyártói típuskód
TS 32X15 2M/AL/BK
Kivitel:
G-sín
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
33 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS 32x15mm/2m, Alumínium, kezeletlen