WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 15x 5,5mm/155mm acél SN009702 - 1910030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 15 mm
Felület - egyéb
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248536948
Sonepar cikkszám
SN009702
Gyártói cikkszám
1910030000
Gyártói típuskód
TS15 155 KLIPPON K3 CSS
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
15 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 15x 5,5mm/155mm acél