WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 15x 5,5mm/2m acél GA00885 - 0514200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 15x 5,5mm/2m acél GA00885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 15 mm

  • Magasság - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190172428

Sonepar cikkszám

GA00885

Gyártói cikkszám

0514200000

Gyártói típuskód

TS 15X5 2M/ST/ZN

Kivitel:

kalapsín 15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

15 mm

Magasság:

5.5 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 15x 5,5mm/2m acél