WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 15x5 1M acél krómozott SN108237 - 0117510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 15 mm
Magasság - 5.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108237
Gyártói cikkszám
0117510000
Gyártói típuskód
TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
15 mm
Magasság:
5.5 mm
Furatok középtávolsága:
20 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szerelősín TS profil 15x5 1M acél krómozott