WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 15x5,5mm/2m perforált G40332 - 0117500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 15 mm
Magasság - 5.5 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190150662
Sonepar cikkszám
G40332
Gyártói cikkszám
0117500000
Gyártói típuskód
TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
15 mm
Magasság:
5.5 mm
Furatok középtávolsága:
20 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 15x5,5mm/2m perforált