WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 27x 12,5M acél perforált GT54100 - 1802690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248257201
Sonepar cikkszám
GT54100
Gyártói cikkszám
1802690000
Gyártói típuskód
TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Elektrohidraulikus prés szerszám 6mm2 - 300mm2