Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 32x 15mm/2m acél perforált G39795 - 0514400000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 32x 15mm/2m acél perforált G39795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - G-sín

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 32 mm

  • Magasság - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190086152

Sonepar cikkszám

G39795

Gyártói cikkszám

0514400000

Gyártói típuskód

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Kivitel:

G-sín

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

32 mm

Magasság:

33 mm

Furatok középtávolsága:

36 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 32x 15mm/2m acél perforált