WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/239mm acél SN095713 - 1910120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 35 mm
Felület - egyéb
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248537037
Sonepar cikkszám
SN095713
Gyártói cikkszám
1910120000
Gyártói típuskód
TS35/243 KLIPPON K61POK6
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
35 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/239mm acél