WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/2m acél sima G13901 - 0383400000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/2m acél sima G13901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190088026

Sonepar cikkszám

G13901

Gyártói cikkszám

0383400000

Gyártói típuskód

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

35 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/2m acél sima