WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x15mm/1m SN134220 - 0236510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 1000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190017699
Sonepar cikkszám
SN134220
Gyártói cikkszám
0236510000
Gyártói típuskód
TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
36 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Szerelősín TS profil 35x15mm/1m