WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m acél G21771 - 0498000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 35 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190042493
Sonepar cikkszám
G21771
Gyártói cikkszám
0498000000
Gyártói típuskód
TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
35 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
2.3 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/2m acél