WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m acél sima G70449 - 0236400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4008190114558
Sonepar cikkszám
G70449
Gyártói cikkszám
0236400000
Gyártói típuskód
TS 35X15 2M/ST/ZN
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/2m acél sima