WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m réz GT49708 - 0270100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - réz
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 35 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190105136
Sonepar cikkszám
GT49708
Gyártói cikkszám
0270100000
Gyártói típuskód
TS 35X15/2.3 2M/CU/BK
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
réz
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
35 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
2.3 mm
Háztartási szerelvények ; Tartozék védőérintkezős csatlakozókhoz ; Kommunkációs adapter