WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1m perforált GT14548 - 0514510000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1m perforált GT14548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 35 mm

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190116620

Sonepar cikkszám

GT14548

Gyártói cikkszám

0514510000

Gyártói típuskód

TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

35 mm

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

36 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1m perforált