WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m acél krómozott SN100113 - 1879090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 35 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248473786
Sonepar cikkszám
SN100113
Gyártói cikkszám
1879090000
Gyártói típuskód
TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
35 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m acél krómozott