WEIDMÜLLER - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m perforált G23504 - 0514500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 35 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190046019
Sonepar cikkszám
G23504
Gyártói cikkszám
0514500000
Gyártói típuskód
TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
35 mm
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
36 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m perforált