Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szerelősíntartó bak GT97662 - 1779100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerelősíntartó bak GT97662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítő sarok

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 18 mm

  • Magasság - 72 mm

  • Mélység - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248169894

Sonepar cikkszám

GT97662

Gyártói cikkszám

1779100000

Gyártói típuskód

TSTW 5/M5 ZN

Tartozék fajtája:

rögzítő sarok

Anyag:

acél

Szélesség:

18 mm

Magasság:

72 mm

Mélység:

48 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Szerelősíntartó bak