WEIDMÜLLER - Szerlap 200x200 müa szekrényhez SN013335 - 953592000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 185 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248009640
Sonepar cikkszám
SN013335
Gyártói cikkszám
953592000
Gyártói típuskód
MP FPC 20/20
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
185 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; WEIDMÜLLER ; Szerlap 200x200 müa szekrényhez