WEIDMÜLLER - Szerlap 300x400 müa szekrényhez SN013333 - 9535960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 260 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248009688
Sonepar cikkszám
SN013333
Gyártói cikkszám
9535960000
Gyártói típuskód
MP FPC 30/40
Anyag:
acél
Magasság:
260 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; WEIDMÜLLER ; Szerlap 300x400 müa szekrényhez