WEIDMÜLLER - Szerszám csomag I. Teszter készlet 1 GT80018 - 1364880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - nincs
Vezetőfúrók száma - 0
Mérőkészülékek száma - 1
Csavarhúzók száma - 5
Fogók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118167108
Sonepar cikkszám
GT80018
Gyártói cikkszám
1364880000
Gyártói típuskód
1364880000
Csomagolás:
nincs
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
Csavarhúzók száma:
5
Fogók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
6
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszám csomag I. Teszter készlet 1