Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Szerszám csomag III. Feszültségellenőrző készlet 2 GT80021 - 1364870000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szerszám csomag III. Feszültségellenőrző készlet 2 GT80021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - nincs

  • Vezetőfúrók száma - 0

  • Mérőkészülékek száma - 1

  • Csavarhúzók száma - 5

  • Fogók száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118166743

Sonepar cikkszám

GT80021

Gyártói cikkszám

1364870000

Gyártói típuskód

1364870000

Csomagolás:

nincs

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

1

Csavarhúzók száma:

5

Fogók száma:

2

Szerszámok száma összesen:

8

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszám csomag III. Feszültségellenőrző készlet 2