WEIDMÜLLER - Szerszám kés műenyag nyéllel GT04208 - 9918160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 120 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248371495
Sonepar cikkszám
GT04208
Gyártói cikkszám
9918160000
Gyártói típuskód
SLICER 1K
Teljes hossz:
120 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Szerszám kés műenyag nyéllel