Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Szerszám klt. + DIGI CHECK 3.2 feszültségteszter GT57871 - 9201660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 5-690 V

  • Feszültségkijelző - LCD

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Érintésmentes feszültségérzékelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248465453

Sonepar cikkszám

GT57871

Gyártói cikkszám

9201660000

Gyártói típuskód

9201660000

Feszültségmérési tartomány:

5-690 V

Feszültségkijelző:

LCD

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Igen

Mérési pont megvilágítás:

Igen

Folytonosság vizsgálat:

akusztikus

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő nyomtató THM MMP szett