WEIDMÜLLER - Szerszámkészlet komplett SN084409 - 9202460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - bőrönd
Vezetőfúrók száma - 0
Mérőkészülékek száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248493425
Sonepar cikkszám
SN084409
Gyártói cikkszám
9202460000
Gyártói típuskód
PRO CASE PREMIUM
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
bőrönd
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
4
Csavarhúzók száma:
1
Fogók száma:
7
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
16
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
38
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
1
Dugókulcs betétek száma:
12
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
0
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
1
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
3