WEIDMÜLLER - Szerszámos kocsi betét TC INL BIG 1 (600 x 447 mm) SN109041 - 2683720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 447 mm
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118701838
Sonepar cikkszám
SN109041
Gyártói cikkszám
2683720000
Gyártói típuskód
TC INL BIG 1
Szín:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
447 mm
RAL-szám:
0
Szerszámos kocsi betét TC INL BIG 1 (600 x 447 mm)