WEIDMÜLLER - Szerszámos kocsi betét TC INL THIRD 3 (200 x 447 mm) SN109042 - 2683780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 447 mm
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118701913
Sonepar cikkszám
SN109042
Gyártói cikkszám
2683780000
Gyártói típuskód
TC INL THIRD 3
Szín:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
447 mm
RAL-szám:
0
Szerszámos kocsi betét TC INL THIRD 3 (200 x 447 mm)